Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217251500
Cod. Produttore
2217251500
Cod. EAN
8016535144524

Informazioni di prodotto

Plafoniera ENERGY 2180 1725 14 W 4000 K bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: ENERGY 2180 1725 14W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2180 1725 14W 4K CLD BIA