Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217251039
Cod. Produttore
2217251039
Cod. EAN
8016535114312

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione moderna ed efficiente, questo downlight LED garantisce prestazioni elevate con un design compatto.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design da incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 14W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a luce calda (3000K)
ENERGY 2180 1725 14W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2180 1725 14W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2180 1725 14W 3K CLD BIA