Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217231000
Cod. Produttore
2217231000
Cod. EAN
8016535075521

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED ENERGY 2130 1723 garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con soli 11W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato e duraturo

Documentazione tecnica

ENERGY 2130 1723 11W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

altezza/profondità

62 mm

diametro esterno

130 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

ENERGY 2130 1723 11W 3K CLD BIA