Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221723131241
Cod. Produttore
221723131241
Cod. EAN
8016535127688

Informazioni di prodotto

Perfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED garantisce efficienza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con soli 11W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Design elegante e discreto per ogni ambiente
ENERGY 2130 1723 11W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2130 1723 11W 4K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2130 1723 11W 4K CLD-D-D BIA