Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221723101241
Cod. Produttore
221723101241
Cod. EAN
8016535127664

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED ENERGY 2130 garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con soli 11W
  • Illuminazione uniforme e moderna a luce calda (3000K)

Documentazione tecnica

ENERGY 2130 1723 11W 3K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ENERGY 2130 1723 11W 3K CLD-D-D BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2130 1723 11W 3K CLD-D-D BIA