Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217221039
Cod. Produttore
2217221039
Cod. EAN
8016535114305

Informazioni di prodotto

Plafoniera ENERGY 2245 1722 18 W 3000 K bianco
Descrizione del produttore: ENERGY 2245 1722 18W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

ENERGY 2245 1722 18W 3K CLD BIA