Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900423358
Cod. Produttore
7638900423358

Informazioni di prodotto

Pila alcalina D PK2 Energizer Max Plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Progettate per soddisfare le esigenze dei dispositivi più affamati di energia di oggi, le batterie MAX PLUS™ D offrono un’alimentazione di lunga durata. Che si tratti di dispositivi di uso quotidiano come le torce, o di dispositivi i più esigenti come i walkie-talkie, MAX PLUS™ non fallisce mai. E poiché si tratta di una batteria alcalina a lunga durata, utilizzerai meno batterie, creando così meno sprechi^. Infine, le batterie Energizer® MAX PLUS™ sono incredibilmente affidabili. Possono essere utilizzate in sicurezza senza provocare danni ai tuoi costosi dispositivi elettrici. Offrendo praticità e longevità, le batterie MAX PLUS™ D resistono fino a 10 anni in stoccaggio pur mantenendo la carica.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

34,2 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

139 g

designazione della dimensione

Mono

portata

15600 MILLIAMPEREHOUR

diametro

34,2 mm

designazione IEC

LR 20

altra designazione

D/AM 1

lunghezza

34,2 mm

altezza inclusi i poli

61,5 mm

numero di celle

2