Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900423334
Cod. Produttore
7638900423334

Informazioni di prodotto

Pila alcalina C PK2 Energizer Max Plus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Progettate per soddisfare le esigenze dei dispositivi più esigenti di energia, le batterie MAX PLUS™ C offrono un’alimentazione di lunga durata. Che si tratti di dispositivi di uso quotidiano come le torce, o di dispositivi i più esigenti come i walkie-talkie, MAX PLUS™ non fallisce mai. E poiché si tratta di una batteria alcalina a lunga durata, utilizzerai meno batterie, creando così meno sprechi.^ Infine, le batterie Energizer® MAX PLUS™ sono incredibilmente affidabili. Possono essere utilizzati in sicurezza senza danni a costosi dispositivi elettrici. Offrendo praticità e longevità, le batterie MAX PLUS™ C resistono fino a 10 anni in stoccaggio pur mantenendo la carica.

tensione nominale

1,5 V

larghezza

26,2 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

66 g

designazione della dimensione

Baby

portata

7560 MILLIAMPEREHOUR

diametro

26,2 mm

designazione IEC

LR 14

altra designazione

C/AM 2

lunghezza

26,2 mm

altezza inclusi i poli

50 mm

numero di celle

2