Prodotti /

Energizer batterie e lampade | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EZ7638900423389
Cod. Produttore
7638900423389

Informazioni di prodotto

Pila alcalina PK1 Energizer Max Plus da 9 V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Progettate per soddisfare le esigenze dei dispositivi più esigenti di energia, le batterie MAX PLUS™ 9V offrono un’alimentazione di lunga durata. Che si tratti di dispositivi di uso quotidiano come le torce per i più esigenti come i walkie-talkie, MAX PLUS™ offre ogni volta. E poiché si tratta di una batteria alcalina a lunga durata, utilizzerai meno batterie, creando così meno sprechi^. Infine, le batterie Energizer® MAX PLUS™ sono incredibilmente affidabili. Possono essere utilizzati in sicurezza senza danni a costosi dispositivi elettrici. Offrendo praticità e longevità, le batterie MAX PLUS™ 9V resistono fino a 5 anni in stoccaggio, pur mantenendo la carica.

tensione nominale

9 V

larghezza

26,5 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

45 g

designazione della dimensione

Blocco

portata

625 MILLIAMPEREHOUR

diametro

31,8 mm

designazione IEC

6 LR 61

altra designazione

6 AM 6

lunghezza

17,5 mm

altezza inclusi i poli

48,5 mm

numero di celle

1