›

ENR A23/E23A ALKALINE FSB1 ZM

Cod. Rexel EZ7638900083057
Cod. Produttore 7638900083057
Cod. EAN 7638900083057

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 12 V
  • Capacità tipica: 50 mAh
  • Dimensioni standard: 28,5x10,3x5,8 mm
  • Sistema chimico: Diossido di manganese
  • Tipo di terminale: Contatto piatto
  • Peso tipico: 8 g
  • Serie: Miniature Alkaline
  • Durata scarica continua: 100 ore (6.0 V)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le batterie alkaline specialistiche Energizer® sono la scelta ideale per i dispositivi professionali di ogni giorno. Aspettati potenza e affidabilità a lunga durata, per fare un maggiore affidamento sui tuoi strumenti e dispositivi durante il lavoro. Energizer® offre una gamma completa di batterie miniaturizzate speciali a lunga durata. Che si tratti di un cardiofrequenzimetro o di un glucometro, di sistemi di accesso senza chiave, di telecomandi o orologi, le nostre batterie sono compatibili con i dispositivi della tua vita quotidiana, così puoi procedere tranquillamente con la tua giornata. Le batterie speciali Energizer® offrono affidabilità e prestazioni estreme, disponibili in una varietà di confezioni versatili, che le rendono la scelta perfetta per ogni “piccola” esigenza. Inoltre, senza aggiunta di mercurio. Cos’altro ti serve per il tuo dispositivo specializzato?

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

larghezza

10 mm

Tipologia

Alcalina al manganese/zinco

peso

8 g

designazione della dimensione

Altro

portata

50 MILLIAMPEREHOUR

diametro

10 mm

designazione IEC

Altro

lunghezza

10 mm

altezza inclusi i poli

28,5 mm

numero di celle

1

ENR A23/E23A ALKALINE FSB1 ZM
€ 1,10 x 1 pz.
(pz.)