› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5

Cod. Rexel ONE6B2CWZ1X-935
Cod. Produttore E6B2CWZ1X-235935
Cod. EAN 4547648295529

Informazioni principali

  • Alimentazione: 5 VDC ±5%
  • Risoluzione: 500 impulsi/giro
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Corrente max: 160 mA
  • Uscita: Line driver
  • Velocità max: 6.000 giri/min
  • Grado protezione: IP50
  • Serie: E6B2-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 5 V cc canali ABZ line driver risoluzione 500 imp./giro cavo 0,5 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

500

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

500 ... 500

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100000 ... 100000

ENCODER- INCREMENTALI DIAM. 40 MM 5