› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOS

Cod. Rexel ONE6C3CWZ3X-149
Cod. Produttore E6C3CWZ3X-149118
Cod. EAN 4536854871825

Informazioni principali

  • Serie: E6C3-C
  • Tensione alimentazione: 5-24 VDC
  • Diametro esterno: 50 mm
  • Risoluzione: fino a 3600 impulsi/giro
  • Uscita: complementare, tensione, line driver
  • Protezione: IP65, oilproof
  • Carico albero: radiale 80 N, assiale 50 N
  • Velocità max: 5000 giri/min

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Increm. per carichi gravi diam. 50 mm 5-12 Vc.c. canali ABZ line driver risol. 3600 imp./giro cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

3600

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

3600 ... 3600

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

7 ... 8 mm

numero di impulsi per giro

125000 ... 125000

ENCODER- INCREM. PER CARICHI GRAVOS