› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V100IMP/

Cod. Rexel ONE6A2CW5C10005
Cod. Produttore E6A2CW5C10005M-1
Cod. EAN 4536853366490

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 V DC
  • Risoluzione: 100 impulsi/giro
  • Diametro esterno: 25 mm
  • Uscita: Open-collector NPN
  • Fasi di uscita: A e B
  • Consumo corrente: 20 mA max
  • Velocità max: 5.000 giri/min
  • Serie: E6A2-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canali AB NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

100

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

25 mm

numero di passi per giro

100 ... 100

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

3,988 ... 4 mm

numero di impulsi per giro

30000 ... 30000

ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V100IMP/