Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Encoder incrementale
Materiale del corpo
Alluminio
numero max. di impulsi
200
Uscite segnali dell'encoder rotativo
A+B
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
standard per interfacce
Altro
grado di protezione (IP)
IP50
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare
Onda completa
esecuzione del percorso di trasmissione
principio di misura fisico
Ottico
Grado di protezione (NEMA)
Dimensione di costruzione
25 mm
numero di passi per giro
200 ... 200
numero di giri
5000 ... 5000
Diametro dell'albero
3,988 ... 4 mm
numero di impulsi per giro
30000 ... 30000
Disponibilità:
Prodotto non rendibile