› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 100IMP

Cod. Rexel ONE6A2CS5C100-1
Cod. Produttore E6A2CS5C100-1284
Cod. EAN 4536853366698

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24 VDC
  • Risoluzione: 100 impulsi/giro
  • Diametro esterno: 25 mm
  • Uscita: Open-collector NPN
  • Fasi di uscita: Fase A
  • Corrente max: 20 mA
  • Velocità max: 5000 rpm
  • Serie: E6A2-CS5C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 25 mm 12-24 Vc.c. canale A NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

100

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

25 mm

numero di passi per giro

100 ... 100

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

3,988 ... 4 mm

numero di impulsi per giro

30000 ... 30000

ENCODER- INCR.DIA.25MM12-24V 100IMP