› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè di Controllo

ENCODER- E6C3CWZ5GH1024PR2M

Cod. Rexel ONE6C3CWZ5G-154
Cod. Produttore E6C3CWZ5G-154670
Cod. EAN 4536854871405

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24 VDC
  • Risoluzione: 1024 impulsi/giro
  • Protezione: IP65 olio-resistente
  • Carico sull'albero: radiale 80 N, assiale 50 N
  • Velocità max: 5000 g/min
  • Materiale: Alluminio, albero SUS303
  • Serie: E6C3-C
  • Lunghezza cavo: 2 m pre-cablato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Increm. per carichi gravi diam. 50 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ NPN/PNP risol. 1024 imp./giro cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

7 ... 8 mm

numero di impulsi per giro

125000 ... 125000

ENCODER- E6C3CWZ5GH1024PR2M