Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6C3CWZ5G-143
Cod. Produttore
E6C3CWZ5G-143733
Cod. EAN
4536854871399

Informazioni di prodotto

Encoder E6C3-C, dia 50 mm, 1000 imp, 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Encoder incrementale E6C3-C per carichi gravosi, diam. 50 mm, risoluzione 1000 imp./giro, 12-24 Vc.c., canali ABZ NPN/PNP, cavo 2 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

1000

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

1000 ... 1000

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

7 ... 8 mm

numero di impulsi per giro

125000 ... 125000

Produttore

ENCODER- E6C3CWZ5GH1000PR2M- E6C3CW