Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6C3AG5CC-103
Cod. Produttore
E6C3AG5CC-103666
Cod. EAN
4536854871078

Informazioni di prodotto

encoder- Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per CON-MC1

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

360

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

360 ... 360

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

7,982 ... 8 mm

numero di impulsi per giro

20000 ... 20000

Produttore

ENCODER- E6C3AG5CC360PR2M- E6C3AG5C