Prodotti /

Cod. Rexel
ONE6C3AG5C1-128
Cod. Produttore
E6C3AG5C1-128227
Cod. EAN
4536854870989

Informazioni di prodotto

encoder- Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 1024 cavo 2 m

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

1024

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

1024 ... 1024

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

7,982 ... 8 mm

numero di impulsi per giro

20000 ... 20000