Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6C3AG5B1-128
Cod. Produttore
E6C3AG5B1-128235
Cod. EAN
4536854871221

Informazioni di prodotto

encoder- Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 50 mm 12-24 Vc.c. Grigio PNP risoluzione 1024 cavo 2 m

numero di impulsi per giro

20000 ... 20000

Diametro dell'albero

7 ... 8 mm

numero di giri

5000 ... 5000

numero di passi per giro

1024 ... 1024

Dimensione di costruzione

50 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

principio di misura fisico

Ottico

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

grado di protezione (IP)

IP65

standard per interfacce

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

numero max. di impulsi

1024

Materiale del corpo

Alluminio

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Produttore

ENCODER- E6C3AG5B1024PR2M- E6C3AG5B