Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6C2CWZ6C-257
Cod. Produttore
E6C2CWZ6C-257261
Cod. EAN
4547648528177

Informazioni di prodotto

encoder- Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 2 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

500

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP64

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Rame

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

500 ... 500

numero di giri

0 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

500 ... 500

Produttore

ENCODER- E6C2CWZ6C500PR2MOMS- E6C2C