Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6C2CWZ6C1283
Cod. Produttore
E6C2CWZ6C-128329
Cod. EAN
4547648528122

Informazioni di prodotto

encoder- Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 50 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

100

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP64

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Rame

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

100 ... 100

numero di giri

0 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100 ... 100

Produttore

ENCODER- E6C2CWZ6C100PR2MOMS- E6C2C