Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6C2CWZ5B-306
Cod. Produttore
E6C2CWZ5B-257306
Cod. EAN
4547648528627

Informazioni di prodotto

Encoder E6C2-C, dia 50 mm, 360 imp, PNP, 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Encoder incrementale E6C2-C, diam. 50 mm, risoluzione 360 imp./giro, 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP, cavo 2 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

360

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP64

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Rame

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

360 ... 360

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

360 ... 360

Produttore

ENCODER- E6C2CWZ5B360PR2MOMS- E6C2C