Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
Tipologia
Encoder incrementale
Materiale del corpo
Alluminio
numero max. di impulsi
100
Uscite segnali dell'encoder rotativo
A+B+0
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
standard per interfacce
Altro
grado di protezione (IP)
IP64
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare
Onda completa
esecuzione del percorso di trasmissione
Rame
principio di misura fisico
Ottico
Grado di protezione (NEMA)
Dimensione di costruzione
50 mm
numero di passi per giro
100 ... 100
numero di giri
6000 ... 6000
Diametro dell'albero
5,979 ... 6 mm
numero di impulsi per giro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te