› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- E6B2CWZ6C600PR2MOMS- E6B2C

Cod. Rexel ONE6B2CWZ6C6013
Cod. Produttore E6B2CWZ6C-236013
Cod. EAN 4547648295659

Informazioni principali

  • Alimentazione: 5-24 VDC
  • Risoluzione: fino a 2.000 impulsi/giro
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Corrente max: 0,6 W (80 mA)
  • Protezione: IP50 IEC 60529
  • Velocità max: 6.000 giri/min
  • Serie: E6B2-C
  • Uscita: NPN open-collector

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 600 imp./giro cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

600

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

600 ... 600

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100000 ... 100000

ENCODER- E6B2CWZ6C600PR2MOMS- E6B2C