› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- E6B2CWZ6C2000PR2MOMS- E6B2

Cod. Rexel ONE6B2CWZ6C-235
Cod. Produttore E6B2CWZ6C-235979
Cod. EAN 4547648295949

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 5-24 VDC
  • Risoluzione: fino a 2000 impulsi/giro
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Corrente max: 0,6 W (80 mA)
  • Frequenza risposta max: 100 kHz
  • Protezione: IP50
  • Materiali: ABS, Alluminio, Acciaio inox
  • Serie: E6B2-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 2000 imp./giro cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

2000

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

2000 ... 2000

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100000 ... 100000

ENCODER- E6B2CWZ6C2000PR2MOMS- E6B2