Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6B2CWZ6C2364
Cod. Produttore
E6B2CWZ6C-236004
Cod. EAN
4547648295215

Informazioni di prodotto

encoder- E6B2CWZ6C1800PR05M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 1800 imp./giro cavo 0.5 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

1800

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

1800 ... 1800

numero di giri

0 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

Produttore

ENCODER- E6B2CWZ6C1800PR05M