› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- E6B2CWZ6C100PR2MOMS- E6B2C

Cod. Rexel ONE6B2CWZ6C6010
Cod. Produttore E6B2CWZ6C-236010
Cod. EAN 4547648295598

Informazioni principali

  • Alimentazione: 5-24 V DC
  • Risoluzione: 100 imp./giro
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Corrente max: 80 mA
  • Frequenza max: 100 kHz
  • Protezione: IP50
  • Serie: E6B2-C
  • Materiali: ABS, Alluminio, SUS420J2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 100 imp./giro cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

100

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

100 ... 100

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100000 ... 100000

ENCODER- E6B2CWZ6C100PR2MOMS- E6B2C