› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- E6B2CWZ6C1000PR2MOMS- E6B2

Cod. Rexel ONE6B2CWZ6C6012
Cod. Produttore E6B2CWZ6C-236012
Cod. EAN 4547648295611

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 5-24 VDC
  • Risoluzione: fino a 2000 impulsi/giro
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Corrente max: 0,6 W (80 mA)
  • Protezione: IP50 IEC 60529
  • Velocità max: 6000 giri/min
  • Serie: E6B2-C
  • Uscita: NPN open-collector

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 5-24 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 1000 imp./giro cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

1000

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

1000 ... 1000

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100000 ... 100000

ENCODER- E6B2CWZ6C1000PR2MOMS- E6B2