Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6B2CWZ5B-984
Cod. Produttore
E6B2CWZ5B-235984
Cod. EAN
4547648296182

Informazioni di prodotto

encoder- Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 360 imp./giro cavo 0,5 m

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

360

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

360 ... 360

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100000 ... 100000

Produttore

ENCODER- E6B2CWZ5B360PR05MOMS- E6B2