› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- E6B2CWZ5B2000PR05MOMS- E6B

Cod. Rexel ONE6B2CWZ5B-987
Cod. Produttore E6B2CWZ5B-235987
Cod. EAN 4547648296229

Informazioni principali

  • Serie: E6B2-C
  • Tensione alimentazione: 12-24 VDC
  • Risoluzione: 1000-2000 impulsi/giro
  • Uscita: PNP open-collector
  • Corrente max: 100 mA
  • Velocità max: 6000 giri/min
  • Protezione: IP50
  • Materiali: Alluminio, ABS, Acciaio inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 2000 imp./giro cavo 0,5 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

2000

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

2000 ... 2000

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

50000 ... 50000

ENCODER- E6B2CWZ5B2000PR05MOMS- E6B