› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- E6B2CWZ5B100PR05MOMS- E6B2

Cod. Rexel ONE6B2CWZ5B-982
Cod. Produttore E6B2CWZ5B-235982
Cod. EAN 4547648296168

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24 V DC
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Risoluzione: 100 impulsi/giro
  • Uscita: PNP open-collector
  • Frequenza max risposta: 50 kHz
  • Protezione: IP50
  • Momento d'inerzia: 1x10⁻⁶ kg·m²
  • Serie: E6B2-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 40 mm 12-24 Vc.c. canali ABZ PNP risoluzione 100 imp./giro cavo 0,5 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Encoder incrementale

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

100

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

40 mm

numero di passi per giro

100 ... 100

numero di giri

6000 ... 6000

Diametro dell'albero

5,979 ... 6 mm

numero di impulsi per giro

100000 ... 100000

ENCODER- E6B2CWZ5B100PR05MOMS- E6B2