Prodotti /

Cod. Rexel
ONE6A2CWZ3C-128
Cod. Produttore
E6A2CWZ3C-128413
Cod. EAN
4536854494031

Informazioni di prodotto

encoder- Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Incrementali diam. 25 mm 5-12 Vc.c. canali ABZ NPN risoluzione 500 imp./giro cavo 0.5 m

Diametro dell'albero

3,988 ... 4 mm

numero di giri

0 ... 5000

numero di passi per giro

500 ... 500

Dimensione di costruzione

25 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

principio di misura fisico

Ottico

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

grado di protezione (IP)

IP50

standard per interfacce

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B+0

numero max. di impulsi

500

Materiale del corpo

Alluminio

Tipologia

Encoder incrementale