Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE69DF10-12854
Cod. Produttore
E69DF10-12854900
Cod. EAN
4548583064980

Informazioni di prodotto

encoder- Prolunga per encoder E6C2-A / E6C3

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Prolunga per encoder E6C2-A / E6C3-A / E6CP / E6F, 10 m

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

140 V

lunghezza del cavo

10 m

schermato

numero di poli

12

resistenza di contatto

900 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 60 °C

Produttore

ENCODER- E69DF10.1