Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE69DF5-128548
Cod. Produttore
E69DF5-128548000
Cod. EAN
4536853373542

Informazioni di prodotto

encoder- Cavo prolunga 5m+conn.E6C2-A.E6F

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo prolunga 5 m + connettori per E6C2-A, E6F

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

140 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

12

resistenza di contatto

500 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 60 °C

Produttore

ENCODER- CAVO PROLUNGA 5M+CONN.E6C2