› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- CAVO PROLUNGA 15M+CONN.E6C

Cod. Rexel ONE69DF15-12855
Cod. Produttore E69DF15-12855000
Cod. EAN 4548583064997

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 5-24 VDC
  • Corrente consumo: 60 mA max
  • Risoluzione: 256, 360, 720, 1024 impulsi/giro
  • Grado protezione: IP65 oil-proof
  • Velocità max: 5000 giri/min
  • Coppia avviamento: 9,8 mN·m max
  • Carico albero: Radiale 120 N, Assiale 50 N
  • Serie: E6F-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo prolunga 15 m + connettori per E6C2-A, E6F

Caratteristiche tecniche

lunghezza del cavo

15 m

schermato

numero di poli

12

materiale di rivestimento del cavo

PVC

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

ENCODER- CAVO PROLUNGA 15M+CONN.E6C