Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6FAB3CC-1542
Cod. Produttore
E6FAB3CC-1542080
Cod. EAN
4536853371975

Informazioni di prodotto

encoder- Ass.dia.60mm 5-12V ris.360 2m+conn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PR

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

360

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo radiale

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

60 mm

numero di passi per giro

360 ... 360

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

9 ... 10 mm

numero di impulsi per giro

10000 ... 10000

Produttore

ENCODER- ASS.DIA.60MM 5-12V RIS.360