›

ENCODER- ASS.DIA.60MM 5-12V RIS.360

Cod. Rexel ONE6FAB3CC5M-14
Cod. Produttore E6FAB3CC5M-14657
Cod. EAN 4536853371982

Informazioni principali

  • Alimentazione: 5-12 V DC
  • Risoluzione: 360 impulsi/giro
  • Uscita: BCD NPN open collector
  • Diametro esterno: 60 mm
  • Protezione: IP65 oil-proof
  • Coppia di avviamento: 9,8 mN·m max.
  • Velocità max: 5000 giri/min
  • Serie: E6F-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 60 mm 5-12 Vc.c. BCD NPN risoluzione 360 cavo 5 m + connettore per H8PR

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Zinco

numero max. di impulsi

360

Uscite segnali dell'encoder rotativo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

60 mm

numero di passi per giro

360 ... 360

numero di giri

0 ... 5000

Diametro dell'albero

9,985 ... 10 mm

ENCODER- ASS.DIA.60MM 5-12V RIS.360