Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6FAG5CC3602M
Cod. Produttore
E6FAG5CC3602M-16
Cod. EAN
4547648048132

Informazioni di prodotto

encoder- Ass.dia.60mm 12-24V ris.360 2m+con

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 60 mm 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 360 cavo 2 m + connettore per H8PS

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Alluminio

numero max. di impulsi

360

Uscite segnali dell'encoder rotativo

A+B

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

60 mm

numero di passi per giro

360 ... 360

numero di giri

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

9 ... 10 mm

numero di impulsi per giro

20000 ... 20000

Produttore

ENCODER- ASS.DIA.60MM 12-24V RIS.36