Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Tipologia
Generatore di valore assoluto
Materiale del corpo
Alluminio
numero max. di impulsi
256
Uscite segnali dell'encoder rotativo
A+B
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo con connettore
standard per interfacce
Altro
grado di protezione (IP)
IP65
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare
Onda completa
esecuzione del percorso di trasmissione
principio di misura fisico
Ottico
Grado di protezione (NEMA)
Dimensione di costruzione
60 mm
numero di passi per giro
256 ... 256
numero di giri
5000 ... 5000
Diametro dell'albero
9 ... 10 mm
numero di impulsi per giro
20000 ... 20000
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te