Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Generatore di valore assoluto
Materiale del corpo
Plastica
numero max. di impulsi
256
Uscite segnali dell'encoder rotativo
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo con connettore
standard per interfacce
grado di protezione (IP)
IP50
Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare
Onda completa
esecuzione del percorso di trasmissione
principio di misura fisico
Ottico
Grado di protezione (NEMA)
Dimensione di costruzione
50 mm
numero di passi per giro
256 ... 256
numero di giri
1000 ... 1000
Diametro dell'albero
5,98 ... 5,992 mm
numero di impulsi per giro
5000 ... 5000
Disponibilità:
Prodotto non rendibile