Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Encoders e Trasduttori Posizione /

Cod. Rexel
ONE6CPAG5CC2565
Cod. Produttore
E6CPAG5CC2565M
Cod. EAN
4536854588549

Informazioni di prodotto

encoder- Ass.dia.50mm12-24V ris.256 5m+conn

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluz. 256 cavo 5 m + connettore per H8PS

prodotto Sustainable

Si

numero di impulsi per giro

5000 ... 5000

Diametro dell'albero

5,98 ... 5,992 mm

numero di giri

1000 ... 1000

numero di passi per giro

256 ... 256

Dimensione di costruzione

50 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

principio di misura fisico

Ottico

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

grado di protezione (IP)

IP50

standard per interfacce

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Uscite segnali dell'encoder rotativo

Altro

numero max. di impulsi

256

Materiale del corpo

Plastica

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Produttore

ENCODER- ASS.DIA.50MM12-24V RIS.256