› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Encoders e Trasduttori Posizione

ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.25

Cod. Rexel ONE6CPAG5C2562M
Cod. Produttore E6CPAG5C2562M-12
Cod. EAN 4536854588518

Informazioni principali

  • Voltaggio alimentazione: 12-24 VDC
  • Risposta massima: 5 kHz
  • Risoluzione: 256 (8-bit)
  • Corrente consumata: 70 mA max.
  • Momento d’inerzia: 1×10⁻⁶ kg·m²
  • Protezione: IP50
  • Velocità max: 1.000 giri/min
  • Serie: E6CP-A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Assoluti diam. 50 mm plastica 12-24 Vc.c. Grigio NPN risoluzione 256 cavo 2 m

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Generatore di valore assoluto

Materiale del corpo

Plastica

numero max. di impulsi

256

Uscite segnali dell'encoder rotativo

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

standard per interfacce

Altro

grado di protezione (IP)

IP50

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare

Onda completa

esecuzione del percorso di trasmissione

Altro

principio di misura fisico

Ottico

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dimensione di costruzione

50 mm

numero di passi per giro

256 ... 256

numero di giri

1000 ... 1000

Diametro dell'albero

5,98 ... 5,992 mm

numero di impulsi per giro

5000 ... 5000

ENCODER- ASS.DIA.50MM 12-24V RIS.25