Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2217091900
Cod. Produttore
2217091900
Cod. EAN
8016535061012

Informazioni di prodotto

EMERGENCY 1 1709 LED 4W CLD CELL-E BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada di emergenza a LED da 4 watt con luce calda, ideale per garantire sicurezza e visibilità in caso di interruzione dell’alimentazione. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a diversi ambienti, offrendo un’illuminazione efficiente e duratura. Progettata per un’installazione semplice, assicura un funzionamento affidabile e un basso consumo energetico.

riserva di marcia

1 h

altezza/profondità

65 mm

diametro esterno

125 mm

con corpo luminoso

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40