Prodotti / Illuminazione /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF1100RC830
Cod. Produttore
GWF1100RC830
Cod. EAN
8034035106811

Informazioni di prodotto

ELIA FL L3 150W 830 ASYM. ON/OFF
La lampada ELIA FL L3 150W 830 ASYM. ON/OFF è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per offrire prestazioni superiori in ambienti sia commerciali che residenziali. Con una potenza di 150 watt, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. La sua struttura asimmetrica consente una distribuzione uniforme della luce, riducendo i punti di ombra e migliorando la visibilità. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta versatile per ogni tipo di spazio. Grazie alla sua funzionalità ON/OFF, l'installazione risulta semplice e immediata, permettendo un utilizzo pratico e intuitivo. La lampada ELIA FL L3 rappresenta un investimento sicuro per un'illuminazione di qualità, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Produttore

ELIA FL - L3 150W - ASIMMETRICO - 3000K CRI80 - ON/OFF - IP66 - CLASSE I - NERO