Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWF2300PR830
Cod. Produttore
GWF2300PR830
Cod. EAN
8034035077548

Informazioni di prodotto

ELIA BL L1 700MM 830 OPAL ON/OFF
Presentiamo l'innovativa lampada ELIA BL L1, un modello di alta qualità con una lunghezza di 700 mm e una finitura opalina di colore bianco. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua funzione ON/OFF consente un utilizzo semplice e diretto, mentre il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Realizzata con materiali resistenti, la lampada ELIA è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. Grazie alla sua versatilità, è adatta a diverse applicazioni, rendendola una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità. Con un grado di protezione adeguato, questa lampada rappresenta la combinazione perfetta di funzionalità e stile.

Produttore

ELIA BL - L1 700MM - OPALEE - 3000K CRI80 - ON/OFF - IP65 - CLASSEE I - NERO