Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV006
Cod. Produttore
1EVEV006
Cod. EAN
8019108190027

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 3/4" DN20 230V
Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV006, un prodotto di alta qualità realizzato in alluminio. Questa valvola è progettata per un diametro nominale di 3/4 pollici (20 mm) e funziona con una tensione di 230V. Con una classe di compressione della flangia PN 16, garantisce prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta e il design funzionale la rendono ideale per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Un'ottima scelta per le esigenze di automazione e controllo.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

diametro nominale

3/4 pollice (20)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Classe di compressione della flangia

PN 16

Produttore

ELETTROVALVOLA NC 3/4 DN20 230V