Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV007
Cod. Produttore
1EVEV007
Cod. EAN
8019108190034

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 1" DN25 230V
Descrizione del produttore: Il prodotto PY1EVEV007 è un elettrovalvola a comando pneumatico di alta qualità, progettata per applicazioni industriali. Con una filettatura di dimensioni DN25 e una tensione di alimentazione di 230V, offre prestazioni affidabili e una facile integrazione nei sistemi esistenti. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design intelligente consente un'installazione semplice e veloce. Questo dispositivo è ideale per il controllo di flussi di liquidi e gas, rendendolo un componente essenziale per impianti di automazione e controllo industriale. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa e la sicurezza nei processi industriali.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

diametro nominale

1 pollice (25)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Classe di compressione della flangia

PN 16

Produttore

ELETTROVALVOLA NC 1 DN25 230V