Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV005
Cod. Produttore
1EVEV005
Cod. EAN
8019108190010

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NC 1/2" DN15 230V
Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV005, un prodotto di alta qualità realizzato in dezincatura in ottone DZR. Con un diametro nominale di 1/2 pollice e una classe di compressione della flangia PN 16, questa valvola è progettata per garantire prestazioni affidabili. La scatola in alluminio offre resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente protezione della superficie, questo componente è perfetto per il tuo sistema elettrico.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Dezincatura in ottone (DZR)

Materiale del corpo

Ottone

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

diametro nominale

1/2 pollice (15)

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Classe di compressione della flangia

PN 16

Produttore

ELETTROVALVOLA NC 1/2 DN15 230V