Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1EVEV024
Cod. Produttore
1EVEV024
Cod. EAN
8019108190126

Informazioni di prodotto

ELETTROVALVOLA NA 2" 230V
Descrizione del produttore: Scopri l'elettrovalvola PY1EVEV024, un prodotto di alta qualità realizzato in alluminio, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro nominale di DN 40 e una classe di compressione PN 16, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa del flusso. Questo dispositivo è alimentato a 230V, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

Tensione di collegamento

230 V

grado di protezione (IP)

IP65

diametro nominale

DN 40

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

Classe di compressione della flangia

PN 16

Produttore

ELETTROVALVOLA NA 2 230V